Pipelife - Halogenfri 20 mm Skjøtemuffe/skapmuffe, grå - 521721

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Halogenfri 20 mm Skjøtemuffe/skapmuffe, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7033735217217

Elnummer

1214251

Leverandørens varenummer

521721

Typebeskrivelse

1214251

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikk

For nominell rørdiameter:

20 mm

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polyolefin

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

Ja

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

Halogenfri 20 mm kombinert skjøte- og skapmuffe for glatte og korrugerte el rør, grå