Pipelife - Halogenfri 40 mm Skjøtemuffe/skapmuffe grå - 521741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 40 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459224965
Elnummer
1214254
Leverandørens varenummer
521741
Typebeskrivelse
1214254
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
40 mm
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polyolefin
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
Ja
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei