Pipelife - Halogenfri 50 mm Skjøtemuffe/skapmuffe grå - 521751

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Halogenfri 50 mm Skjøtemuffe/skapmuffe grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikktilkobling

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459224972

Elnummer

1214255

Leverandørens varenummer

521751

Typebeskrivelse

1214255

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikktilkobling

For nominell rørdiameter:

50 mm

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polyolefin

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

Ja

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

Halogenfri 50 mm kombinert skjøte- og skapmuffe for glatte og korrugerte el rør, grå