Pipelife - Mabrik spikerbeskytter og låsebrikke for 16 mm og 20 mm rør - 70009374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 0
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Stålspiker
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459265302
Elnummer
1311050
Leverandørens varenummer
70009374
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
0
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Stålspiker
Farge:
Andre
Mabrik
BREEAMPDF


