Pipelife - Powerline veggboks 1,5 - 70021540

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Powerline veggboks 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterEnkelt

Utrustet med dreibar ring:

Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Hul vegg

  • Form - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459439239

Elnummer

1241408

Leverandørens varenummer

70021540

Typebeskrivelse

1241408

Monteringsmetode:

Hul vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Grå

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0,5...6 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

12

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

Ja

Stuss:

Rørstuss

Powerline veggboks er en romslig og allsidig veggboks med hele 12 innløp for rør. Samtlige innløp passer til 16 mm rør, hvorav fire også kan benyttes til 20 mm rør for økt fleksibilitet. Rørløpene åpnes raskt og enkelt ved å presse ut dekslet med en kniv, skrutrekker eller lignende verktøy.

Boksen er designet for platetykkelser fra 9 mm til 22 mm, men dette bruksområdet kan enkelt utvides ved bruk av utforingsring.

Boksen leveres både med og uten stenderfeste. Veggbokser uten stenderfeste inkluderer monteringsskruer integrert i lokket. I tillegg er boksen utstyrt med solide festepunkter for sikker og enkel montering med skruer.

Boksene kan enkelt kobles sammen uten bruk av tilleggsmateriell.