Pipelife - Powerline veggboks enkel med kort stenderfeste - 70021539

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Powerline veggboks enkel  med kort stenderfeste

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterHalvannen

Utrustet med dreibar ring:

Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Hul vegg

  • Form - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459439222

Elnummer

1241407

Leverandørens varenummer

70021539

Typebeskrivelse

1241407

Monteringsmetode:

Hul vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Grå

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter fra/til:

0,5...6 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

12

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Vindtett:

Ja

Stuss:

Rørstuss

Powerline veggboks er en romslig og allsidig veggboks med hele 12 innløp for rør. Samtlige innløp passer til 16 mm rør, hvorav fire også kan benyttes til 20 mm rør for økt fleksibilitet. Rørløpene åpnes raskt og enkelt ved å presse ut dekslet med en kniv, skrutrekker eller lignende verktøy.

Boksen er designet for platetykkelser fra 9 mm til 22 mm, men dette bruksområdet kan enkelt utvides ved bruk av utforingsring.

Boksen leveres både med og uten stenderfeste. Veggbokser uten stenderfeste inkluderer monteringsskruer integrert i lokket. I tillegg er boksen utstyrt med solide festepunkter for sikker og enkel montering med skruer.

Boksene kan enkelt kobles sammen uten bruk av tilleggsmateriell.