Utgått

Pipelife - Powerline veggboks enkel med langt stenderfeste - 70021538

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Powerline veggboks enkel med langt stenderfeste

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Hul vegg

  • Form - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459439215

Elnummer

1241406

Leverandørens varenummer

70021538

Typebeskrivelse

1241406

Monteringsmetode:

Hul vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Grå

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0,5...6 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

12

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

Ja

Stuss:

Rørstuss

Powerline veggboks har en standard størrelse, med to ulike fronter. Én for enkel og én for halvannen. Boksen skrues direkte på veggen eller monteres med veggfeste om du ønsker det. Rørløpene har en tetningsflik som trykkes ned med skrujernet for å åpne løpet. Veggboksen har tre løp på hver side. To stykk 16 mm og en 20 mm på hver side. Seriekobles ved behov.