Pipelife - PP avløp ters 125 RB - 70007394

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - PP avløp ters 125 RB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material tilkobling 1 - Polypropylen

  • Tilkobling 1 - Glideende

  • Med avlufter - nei

  • Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet

  • Overflatebehandling tilkobling 1 - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459218988

Elnummer

2836290

Leverandørens varenummer

70007394

Typebeskrivelse

2836290

Material tilkobling 1:

Polypropylen

Tilkobling 1:

Glideende

Med avlufter:

nei

Overflatebeskyttelse tilkobling 1:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 1:

Ubehandlet

Systemorientert:

nei

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

125 mm

Hovedfarge rørdel:

Brun

Med pakninger:

nei

Med avtappningsventil:

nei

Ters for bruk på glatte og korrugerte rør