Pipelife - PP avløp ters 200 RB - 70000340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Tilkobling 1 - Glideende
Med avlufter - nei
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459143341
Elnummer
2836292
Leverandørens varenummer
70000340
Typebeskrivelse
2836292
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Tilkobling 1:
Glideende
Med avlufter:
nei
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Systemorientert:
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
200 mm
Hovedfarge rørdel:
Brun
Med pakninger:
nei
Med avtappningsventil:
nei