Pipelife - Stativ Clou, sammenleggbart avrullingsstativ. For el-rør i kveil - 1233000026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 750 mm
Maks kabeltrommelbredde - 350 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9010459268273
Elnummer
1241418
Leverandørens varenummer
1233000026
Typebeskrivelse
1241418
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
750 mm
Maks kabeltrommelbredde:
350 mm
Materiale:
Aluminium
Demonterbar:
Ja
Med bærehåndtak:
Ja
Justerbar bredde:
Ja
Vekt:
8,5 kg
Stativ Clou, sammenleggbart avrullingsstativ. For el-rør i kveil. Kan brukes til tomme eller ferdigtrekte rørkveiler.
BREEAMPDF