Pipelife - Termostat ETN4-1991-MHG4 m/fø - 70024096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Kontaktutførelse - Åpner
Modell / utførelse - Digital
Merkespenningsområde - 207...253 V
Merkefrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459523440
Elnummer
5402817
Leverandørens varenummer
70024096
Typebeskrivelse
5402817
Sensortype:
Andre
Kontaktutførelse:
Åpner
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
10 min
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W