Pipelife - Topspeed kor. el-rør 40-25 m, grå - 70026569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459630186
Elnummer
1214236
Leverandørens varenummer
70026569
Typebeskrivelse
1214236
Nominell diameter:
40 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Ytre diameter:
40 mm
Indre diameter:
31,5 mm
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i henhold til UR:
nei
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei