PLEJD - Adapter vri RB passer med Renova - RTR-01-RB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Bryter/dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330018111256
Elnummer
1400494
Leverandørens varenummer
RTR-01-RB
Typebeskrivelse
RTR-01-RB
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Bryter/dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
52 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
18 mm


