PLEJD - Adapter vri RW passer med Renova - RTR-01-RW

PLEJD
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Bryter/dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 30 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330018111249

Elnummer

1400493

Leverandørens varenummer

RTR-01-RW

Typebeskrivelse

RTR-01-RW

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Bryter/dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

52 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

18 mm

Adapter vri klikkes sammen med valgfri pille fra Plejds sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trådløse meshteknikk kan Adapter vri brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på pillen opprettholder sin funksjon selvom man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pillen fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. RW – Passer med hvit ramme Renova®.