Plejd - Dimmer 1-10V Bluetooth mesh - CTR-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Grensesnitt 1-10 V - Ja
Antall lyssensorinnganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111133
Elnummer
1400272
Leverandørens varenummer
CTR-01
Typebeskrivelse
CTR-01
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Grensesnitt 1-10 V:
Ja
Antall lyssensorinnganger:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Maks omkoblingseffekt:
3500 W
Antall utganger:
1
Maks styrestrøm:
1 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


