Plejd - Dobbelrelé 16A/2 Bluetooth me - REL-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Maks antall bryterkontakter - 2
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111232
Elnummer
1400492
Leverandørens varenummer
REL-02
Typebeskrivelse
REL-02
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Maks antall bryterkontakter:
2
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3500 W
Maks. bryteeffekt LED:
800 W
Utgangseffekt:
3500 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
220...240 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Effektforbruk:
0 W
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


