PLEJD - LED-stripe 6 meter - LST-01-6M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 960 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018113106
Elnummer
3202570
Leverandørens varenummer
LST-01-6M
Typebeskrivelse
LST-01-6M
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
960 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Antall lyspunkter pr. fot:
42
Lampeffekt pr. fot:
2,9 W
Lysutbytte:
100 lm/W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
113 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
85 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
57 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Trinnløs
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
13 mm
Høyde/dybde:
9 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
6 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
0,34 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


