Plejd - Monteringsklips DIN/vegg - MNT-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111126
Elnummer
1400274
Leverandørens varenummer
MNT-01
Typebeskrivelse
MNT-01
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Plast
Monteringsklips brukes for å feste valgfri Plejd-pille på DIN-skinne eller vegg. Når MNT-01 er montert, kneppes pillen enkelt på plass.