PLEJD - Persienne bryter JAL-01 Shutter kontroller - JAL-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - Ja
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111805
Elnummer
1420780
Leverandørens varenummer
JAL-01
Typebeskrivelse
JAL-01
Integrert timer:
Ja
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Turkis
Monteringsarrangement:
Basiselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
6027
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Maks omkoblingseffekt:
1150 W
Gangreserve:
0 h
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Type feste:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei