PLEJD - Takarmatur sort CCL-01-B Plafond Svart - CCL-01-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018113182
Elnummer
3308318
Leverandørens varenummer
CCL-01-B
Typebeskrivelse
CCL-01-B
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Egnet for lampeeffekt:
0...22 W
Maks systemeffekt:
22 W
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
2...100 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
94 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
91 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
86 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
160
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
160
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK07
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysutbytte:
90 lm/W
Effektiv lysstrøm:
2000 lm
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0,1
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,4
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
294 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
294 mm
Ytre diameter:
294 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Klirrfaktor (THD):
0,38
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Unified Glare Ratio (UGR):
25
Lysstyrke:
670 cd
Farge på lys justerbar:
Trinnløs
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
CCL-01 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Svart.