PLEJD - Termostat TRM-01-SW passer til hvit Exxact - TRM-01-SW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - PI
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111812
Elnummer
5400781
Leverandørens varenummer
TRM-01-SW
Typebeskrivelse
TRM-01-SW
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
PI
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Merkeavhengig
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
3
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Bredde:
71 mm
Dybde:
33 mm
Høyde:
71 mm
Klasse for temperaturregulator:
IV
Standby strømforbruk (solstandby):
0,3 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


