Plejd - Trådløs bryter SW for Exxact hvit - WPH-01-SW

PLEJD
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Integrert tilgangspunkt - 4

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111423

Elnummer

1400281

Leverandørens varenummer

WPH-01-SW

Typebeskrivelse

WPH-01-SW

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Integrert tilgangspunkt:

4

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Effektforbruk:

0 W

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Trådløs trykkbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere
produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skrue eller utenpå standard veggboks.
Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk.
Radio: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm.
Radiorekkevidde: ca. 10 meter innendørs.
OBS! WPH-01 forlenger ikke rekkevidden i Plejd-mesh. SW – Passer med hvit ramme Exxact®.