Utgått

PLEJD - Universaldimmer for LED med 2 innganger for styring, 300VA, tid/astro, mesh, Bluetooth - DIM-01

PLEJD
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Nominell effekt Resistiv belastning - 0...300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330018111119

Elnummer

1400270

Leverandørens varenummer

DIM-01

Typebeskrivelse

Dimmeaktuator

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Nominell effekt Resistiv belastning:

0...300 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Skjult installasjon

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Turkis

RAL-nummer (lignende):

6027

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Styrespenning fra/til:

230...230 V

Nominell effekt Induktiv last:

0...0 VA

Nominell effekt Kapasitiv belastning:

0...300 VA

Maks. bytte strøm LED:

200 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

0,5...4 mm²

Enhet bredde:

46 mm

Enhet høyde:

46 mm

Enhet dybde:

18 mm

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Universaldimmer med to separate innganger for styring ved hjelp av fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt. I tillegg kan DIM-01 styres trådløst via appen (Bluetooth®) eller gjennom andre produkter fra Plejd som kommuniserer seg imellom i et robust mesh-nettverk. Med appen er det lett å stille inn alle aktuelle innstillinger. Appen kan også brukes for å opprette scenarioer og tidsfunksjoner som astrour og ukesur.

Last upp till 300W, skal ikke brukes med: Lysrør, vanlige transformatorer eller lavenergipærer.