PLEJD - Vridimmer AW hvit 1-2pol 300VA mesh - VRI-02-AW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7330018111645
Elnummer
1400823
Leverandørens varenummer
VRI-02-AW
Typebeskrivelse
VRI-02-AW
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Styrespenning fra/til:
220...240 V
Nominell effekt Resistiv belastning:
0...300 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Minimum lysstyrke kan reguleres:
Ja
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt Induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt Kapasitiv belastning:
0...300 VA
Maks. bytte strøm LED:
200 W
Effektforbruk:
0,3 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
0,5...4 mm²
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
46 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


