PLEJD - Vridimmer LED opp til 300VA, Bluetooth, mesh, tid/astro, Elko RS/Plus og Schneider Exxact hvit - VRI-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330019111187
Elnummer
1400280
Leverandørens varenummer
VRI-01
Typebeskrivelse
Vridimmer
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
2
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
46 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Last upp till 300W, skal ikke brukes med: Lysrør, vanlige transformatorer eller lavenergipærer.


