PLS - A Fluke Company - Li-ion-batteri PLS RBP5 for h - 5075484

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Kapasitet - 5200 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969906340

Elnummer

8001009

Leverandørens varenummer

5075484

Typebeskrivelse

PLS RBP5 SINGLE PK

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,6 V

Kapasitet:

5200 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

2

Modell / utførelse:

Litiumioner

Lengde:

30 mm

Høyde inkl. poler:

106 mm

Bredde:

64 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-10...50 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

165 g

Gi laservateret inntil tre ganger så lang driftstid og bli kvitt behovet for å kjøpe alkaliske batterier. Erstatt disse med den oppladbare batteripakken PLS RBP5. RBP5 er kompatibel med våre nyeste punkt-, linje- og kombilasere PLS 3G, 3R, 5G, 5R, 6G, 6R, 180G og 180R. Med PLS RBP5 unngår du driftsstans grunnet utladete batterier, og du slipper å kjøpe ekstra batterier. PLS RBP5 SINGELPAKKE er et selvstendig tilbehør som selges separat og inneholder kun det oppladbare batteriet.