PLS - A Fluke Company - PLS 180R RBP KIT rød krysslas - 5195840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969974509
Elnummer
8001488
Leverandørens varenummer
5195840
Typebeskrivelse
PLS 180R RBP KIT
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,6 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
64 mm
Høyde:
104 mm
Lengde:
116 mm
PLS 180R laservater, robust koffert, PLS seilduksveske, oppladbar Li-ion batteripakke, PLS UB9 universell tak- og veggbrakett, PLS FS gulvstativ, PLS MLB magnetisk L-brakett, PLS RRT4 rød reflekterende blink, sikkerhetsdatablad og hurtigveiledning