PLS - A Fluke Company - PLS 6G RBP KIT grønn kryss- o - 5116068

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 0,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969917544

Elnummer

8001490

Leverandørens varenummer

5116068

Typebeskrivelse

PLS 6G RBP KIT

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,6 kg

Bølgelengde:

525 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

Litiumioner

Kapslingsfarge:

Andre

Bredde:

64 mm

Høyde:

104 mm

Lengde:

116 mm

PLS 6G laservater, robust koffert, PLS seilduksveske, oppladbar Li-ion batteripakke, PLS UB9 universell tak- og veggbrakett, PLS FS gulvstativ, PLS MLB magnetisk L-brakett, PLS GRT4 grønn reflekterende blink, sikkerhetsdatablad og hurtigveiledning