PLS - A Fluke Company - PLS GR16 siktestang med imper - 5022652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Analog
Lengde sammenskjøvet - 1,235 m
Lengde uttrukket - 5 m
Skalering - cm/tomme
Bredde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878593
Elnummer
8001453
Leverandørens varenummer
5022652
Typebeskrivelse
8001453
Type display:
Analog
Lengde sammenskjøvet:
1,235 m
Lengde uttrukket:
5 m
Skalering:
cm/tomme
Bredde:
52 mm
Høyde:
35 mm
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Med minnefunksjon:
nei
PLS GR16 siktestang med imperial og metrisk merking