PLS - A Fluke Company - PLS H2 rød rotolaserpakke med - 5022496

KopierKopier
PLS - A Fluke Company - PLS H2 rød rotolaserpakke med

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Vekt - 2,9 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969878432

Elnummer

8001441

Leverandørens varenummer

5022496

Typebeskrivelse

8001441

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Vekt:

2,9 kg

Bølgelengde:

635 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

NiMh

Kapslingsfarge:

Andre

Bredde:

174 mm

Høyde:

274 mm

Lengde:

184 mm

PLS H2 roterende laservater, PLS BP10 batteriholder med fire alkaliske
D-batterier, PLS RBP10 batteriholder med NiMH oppladbart batteri og
BC20 universell ladeledning, PLS XLD rotolaserdetektor, PLS XLD-holder,
PLS RRT4 rød reflekterende blink, PLS TPOD500 trebent løftestativ, PLS
GR16 siktestang, sikkerhetsdatablad og hurtigreferanse