PLS - A Fluke Company - PLS WCB10 rotolaserfeste for - 5022641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar - Ja
Vekt - 1,1 kg
Maks belastning - 3 kg
Transportlengde - 34 cm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878586
Elnummer
8001452
Leverandørens varenummer
5022641
Typebeskrivelse
8001452
Justerbar:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Maks belastning:
3 kg
Transportlengde:
34 cm
Materiale:
Aluminium
Stativhode:
Flat
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
15,875
PLS WCB10 rotolaserfeste for tak og vegg