PLS - A Fluke Company - PLS XLD CLAMP, kun holder for - 5037709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar - nei
Vekt - 0,17 kg
Maks belastning - 0,5 kg
Diameter stativhode - 40 mm
Transportlengde - 17 cm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969888639
Elnummer
8001455
Leverandørens varenummer
5037709
Typebeskrivelse
8001455
Justerbar:
nei
Vekt:
0,17 kg
Maks belastning:
0,5 kg
Diameter stativhode:
40 mm
Transportlengde:
17 cm
Materiale:
Andre
Stativhode:
Flat
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
6,35
PLS XLD-holder