PM Flex - Avrullningsstativ - 1226498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 600 mm
Maks kabeltrommelbredde - 600 mm
Nyttelastkapasitet - 0 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367500002
Elnummer
1226498
Leverandørens varenummer
1226498
Typebeskrivelse
1226498
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
600 mm
Maks kabeltrommelbredde:
600 mm
Nyttelastkapasitet:
0 kg
Lite og stabilt trekkestativ som er enkelt å bære med seg. Det er ment til å brukes til Pmflex ringer og kan med enkelhet demonteres når det ikke er i bruk.


