PM Flex - Bøjfjaer Stive rør 16mm LSZH - 1226738

KopierKopier
PM Flex - Bøjfjaer Stive rør 16mm LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 0...16 mm

  • Egnet for kunststoffrør - Ja

  • Egnet for kobberrør - nei

  • Egnet for stålrør - nei

  • Med innvendig kabel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367500033

Elnummer

1226738

Leverandørens varenummer

1226738

Typebeskrivelse

1226738

Rørdiameter:

0...16 mm

Egnet for kunststoffrør:

Ja

Egnet for kobberrør:

nei

Egnet for stålrør:

nei

Med innvendig kabel:

nei

Egnet for aluminiumsrør:

nei

Egnet for rustfrie rør:

nei

Egntet for andre rørmaterialer:

nei

En bøyfjær produsert av stål. Brukes for å bøye Pmflex halogenfrie stive rør