PM Flex - Bøjfjaer Stive rør 20mm LSZH - 1226739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 0...20 mm
Egnet for kunststoffrør - Ja
Egnet for kobberrør - nei
Egnet for stålrør - nei
Med innvendig kabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367500040
Elnummer
1226739
Leverandørens varenummer
1226739
Typebeskrivelse
1226739
Rørdiameter:
0...20 mm
Egnet for kunststoffrør:
Ja
Egnet for kobberrør:
nei
Egnet for stålrør:
nei
Med innvendig kabel:
nei
Egnet for aluminiumsrør:
nei
Egnet for rustfrie rør:
nei
Egntet for andre rørmaterialer:
nei
En bøyefjær produsert av stål. Brukes for å bøye Pmflex halogenfrie stive rør
ProduktbladPDF