PM Flex - K-rør 16 / H1Z2Z2-K 1x6 / R100 - 1201297

KopierKopier
PM Flex - K-rør 16 / H1Z2Z2-K 1x6 / R100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 10,7 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Svart

  • Antall enleder ledninger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098736941

Elnummer

1201297

Leverandørens varenummer

1201297

Typebeskrivelse

1201297

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

10,7 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Svart

Antall enleder ledninger:

1

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

4...4 mm²

Materiale:

Andre

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

1

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ett UV bestandig og halogenfritt k-rør med kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618. Vanntett (AD8) och godkjent for nedstøping 750N. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.