PM Flex - K-rør 16/KNX 2x2x0,8 OneBox - 1226459

KopierKopier
PM Flex - K-rør 16/KNX 2x2x0,8 OneBox

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 10,7 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Blå

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367701195

Elnummer

1226459

Leverandørens varenummer

1226459

Typebeskrivelse

1226459

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

10,7 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Blå

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

0,8...0,8 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

4

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

4

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Dette er en kabel hovedsakelig for signalledning i bussystem av type KNX. Kabel har en folieskjerm og to tvinnede par, svart/rød og gul/hvit. Den grønne kappen består av flammebeskyttet plast. Leveres i Onebox som er en smart embalasjeløsning fra Pmflex som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en rettning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.