PM Flex - K-rør 16/PN 3G1,5 Eske - 1226360

KopierKopier
PM Flex - K-rør 16/PN 3G1,5 Eske

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 10,7 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367163818

Elnummer

1226360

Leverandørens varenummer

1226360

Typebeskrivelse

1226360

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

10,7 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s3

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a3

Halogenfritt k-rør Ø 16–32 mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrekket PN/RK er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. Metermerkingen gjør installasjon og kvantitetsberegning lettere. K-røret tåler 750 N, og er dermed godkjent for innstøpning. PN - runde kobberledere med få tråder, med farget PVC-isolasjon uten kappe. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer, lysskilt e.l.