PM Flex - K-rør 20 mm xHiSpeed / R50 - 12 266 04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 14,1 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
PM Flex K-rør Speed
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7350098731816
Elnummer
1226604
Leverandørens varenummer
12 266 04
Typebeskrivelse
1226604
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Indre diameter:
14,1 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja


