PM Flex - K-rør 20/PN 5G2,5 Eske - 1226367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 14,1 mm
Antall enleder ledninger - 0
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367925201
Elnummer
1226367
Leverandørens varenummer
1226367
Typebeskrivelse
1226367
Materiale:
Polypropylen
Indre diameter:
14,1 mm
Antall enleder ledninger:
0
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
20 mm
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Farge:
Grå
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
5
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s3
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a3