PM Flex - K-rør 50mm UV Speed LSZH R25 - 1226276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 41,2 mm
Ytre diameter - 50 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
25 MTR
Lagervare
Produktserie
PM Flex K-rør Speed
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7350098731335
Elnummer
1226276
Leverandørens varenummer
1226276
Typebeskrivelse
1226276
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Indre diameter:
41,2 mm
Ytre diameter:
50 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja