PM Flex - K-rør xSpeed PVC 16 mm 750N / R100 - 1226606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Andre
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098736477
Elnummer
1226606
Leverandørens varenummer
1226606
Typebeskrivelse
1226606
Nominell diameter:
16 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Andre
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...60 °C
Oljebestandig:
nei
Kappemateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Indre diameter:
10,7 mm
Ytre diameter:
16 mm