PM Flex - K-rør 16 / Brannalarm 2x1 / X - 1203006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Indre diameter - 10,7 mm
Antall enleder ledninger - 2
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367701201
Elnummer
1203006
Leverandørens varenummer
1203006
Typebeskrivelse
1203006
Materiale:
Andre
Indre diameter:
10,7 mm
Antall enleder ledninger:
2
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Farge:
Rød
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
2
Med jordleder:
nei
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
1...1 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Med meterindikasjon:
Ja
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2