PM Flex - K-rør 16mm Speed RnR LSZH T300 - 1226810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 10,7 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
PM Flex K-rør Speed
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332367701768
Elnummer
1226810
Leverandørens varenummer
1226810
Typebeskrivelse
1226810
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Indre diameter:
10,7 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja


