PM Flex - K-rør 20/H1Z2Z2-K 2×6 R100 - 1226803

KopierKopier
PM Flex - K-rør 20/H1Z2Z2-K 2×6 R100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 14,1 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Svart

  • Nominellt ledertverrsnitt - 6...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7350098731496

Elnummer

1226803

Leverandørens varenummer

1226803

Typebeskrivelse

1226803

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

14,1 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Svart

Nominellt ledertverrsnitt:

6...6 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall enleder sterkstrømsledninger:

2

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ett UV bestandig og halogenfritt k-rør med kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618. Vanntett (AD8) och godkjent for nedstøping 750N. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.