PM Flex - K-rør 20mm UV Speed LSZH R100 - 1226801

KopierKopier
PM Flex - K-rør 20mm UV Speed LSZH R100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Indre diameter - 14,1 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7332367800638

Elnummer

1226801

Leverandørens varenummer

1226801

Typebeskrivelse

1226801

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Indre diameter:

14,1 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Et UV-bestandig k-rør som klarer å utsettes for sollys! Vårt lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.