PM Flex - K-rør 25/RK-IX 5G6 LSZH R50 - 1226293

KopierKopier
PM Flex - K-rør 25/RK-IX 5G6 LSZH R50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 18,2 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7332367700686

Elnummer

1226293

Leverandørens varenummer

1226293

Typebeskrivelse

1226293

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

18,2 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

6...6 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

5

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Ferdigtrukket RQ har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.