PM Flex - K-rør 25mm UV Speed LSZH R100 - 1226270

KopierKopier
PM Flex - K-rør 25mm UV Speed LSZH R100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Indre diameter - 18,2 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7332367800645

Elnummer

1226270

Leverandørens varenummer

1226270

Typebeskrivelse

1226270

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Indre diameter:

18,2 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Halogenfri UV-bestandig k-rør produsert av polypropylen. Røret er utjevnet innvendig, dette gjør at det er lettere å dra ledere gjennom, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk. . Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.