PM Flex - K-rør Easy Flow+ 25mm LSZH - 1226602

KopierKopier
PM Flex - K-rør Easy Flow+ 25mm LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Indre diameter - 18,2 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367250013

Elnummer

1226602

Leverandørens varenummer

1226602

Typebeskrivelse

1226602

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Indre diameter:

18,2 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

nei

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Med meterindikasjon:

Ja

RAL-nummer:

7035

xHiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt. Røret har en spesiellt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et tradisjonellt PVC rør. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.