PM Flex - Kabelvern 34x1200mm - 2800131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 40 mm
Lengde - 1200 mm
Høyde - 34 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730413
Elnummer
2800131
Leverandørens varenummer
2800131
Typebeskrivelse
2800131
Form:
Rund
Bredde:
40 mm
Lengde:
1200 mm
Høyde:
34 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Robuste kabelvern utstyrt med sentermerking som forenkler installasjonen betraktelig! Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!